Glidende vogn TKHS

Art.-nr.: 910058967
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 910058967
EAN/GTIN 4003665398341
Producentnummer 910058967
Producent Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gør det muligt at lave præcise snit selv på større emner
  • Eksakt glideskinne med 6 kuglelejer
  • Komplet med stoplineal kan drejes 90-45°
  • Stoprytter til præcise gentagelsessnit

Egenskab:

  • Støttevægt: 24 kg
  • Velegnet til: Bordrundsave / TKHS 315 / Bordrundsave / TKHS 315 C / Bordrundsave / TKHS 315 M.
  • Samlet længde: 1270 mm
  • Maks. Skærebredde 90 grader/45 grader: 640 / 930 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven