Hånd knytnæve slank form

Art.-nr.: 909A
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
Artikelnummer 909A
EAN/GTIN 3148512132417
Producentnummer 909A
L-nummer L60130 2536

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Dimensioner
  • L x B x H /: 88 x 60 x 23 mm
  • poleret

Egenskab:

  • H [mm]: 23
  • B [mm]: 60
  • L [mm]: 88
  • [g]: 750

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven