TYROLIT uvævet pen 80x50-6x40 mm GROFT KVALITETSSTÅL/rustfrit stål/ikke-jernholdigt metal

Art.-nr.: 908862
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Slibevifter

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 908862
    EAN/GTIN 8024406050096
    Producentnummer 908862
    L-nummer L50140 2005

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    De FØRSTEKLASSES ikke-vævede blyanter til den lige sliber fås i en bred vifte af design og opfylder alle overfladebehandlingskrav med lethed. De er kendetegnet ved maksimal levetid og tilpasningsevne, hvilket gør dem perfekte til arbejde i svært tilgængelige områder. Med dette produkt behøver du aldrig bekymre dig om ændringer i overfladeegenskaberne igen og kan effektivt bearbejde krævende emner. På grund af det store antal kornstørrelser kan der opnås forskellige overfladestrukturer og ruhed.

    Egenskab:

    • Form: Ikke-vævet lommeskærpende pen
    • Materialets egnethed: Ikke-jernholdige metaller, stål, rustfrit stål
    • Produktlinje: PREMIUM
    • Specifikation : EN GROV
    • Mål (D x D): 80 x 50 mm
    • Diameter: 80 mm
    • Tykkelse: 50 mm
    • Kornstørrelse: 20
    • Værktøj til: Ligeslibere

    Fordel:

    • På grund af det store antal kornstørrelser kan der opnås forskellig ruhed
    • Perfekt til redigering af svært tilgængelige områder
    • Højeste levetid
    • Materialebehandling uden at ændre overfladekvaliteten

    Anvendelse:

    • Til efterbehandling af stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller

    Anbefaling:

    • Ikke-vævede penne med slibestof (VL-C) for øget fjernelse
    • Ikke-vævede kuglepenne uden slibestof til fint arbejde
    • Brug af justerbare lige slibere

    Særlige kendetegn:
    • Maksimal levetid
    • Perfekt til redigering af svært tilgængelige områder
    • Ingen ændring i overfladefinish

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven