TYROLIT uvævet pen 60x50-6x40 mm EN FIN FØRSTEKLASSES stål/rustfrit stål/NE metal

Art.-nr.: 908715
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 908715
EAN/GTIN 8024406010885
Producentnummer 908715

Betegnelse

Beskrivelse:

De FØRSTEKLASSES ikke-vævede blyanter til den lige sliber fås i en bred vifte af design og opfylder alle overfladebehandlingskrav med lethed. De er kendetegnet ved maksimal levetid og tilpasningsevne, hvilket gør dem perfekte til arbejde i svært tilgængelige områder. Med dette produkt behøver du aldrig bekymre dig om ændringer i overfladeegenskaberne igen og kan effektivt bearbejde krævende emner. På grund af det store antal kornstørrelser kan der opnås forskellige overfladestrukturer og ruhed.

Egenskab:

  • Form: Ikke-vævet lommeskærpende pen
  • Materialets egnethed: Ikke-jernholdige metaller, stål, rustfrit stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : EN BØDE
  • Mål (D x D): 60 x 50 mm
  • Diameter: 60 mm
  • Tykkelse: 50 mm
  • Kornstørrelse: 50
  • Værktøj til: Ligeslibere

Fordel:

  • På grund af det store antal kornstørrelser kan der opnås forskellig ruhed
  • Perfekt til redigering af svært tilgængelige områder
  • Højeste levetid
  • Materialebehandling uden at ændre overfladekvaliteten

Anvendelse:

  • Til efterbehandling af stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller

Anbefaling:

  • Ikke-vævede penne med slibestof (VL-C) for øget fjernelse
  • Ikke-vævede kuglepenne uden slibestof til fint arbejde
  • Brug af justerbare lige slibere

Særlige kendetegn:
  • Maksimal levetid
  • Perfekt til redigering af svært tilgængelige områder
  • Ingen ændring i overfladefinish

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven