TYROLIT uvævet pen 40x20-6x40 mm ET FINT FØRSTEKLASSES stål/rustfrit stål/NE metal

Art.-nr.: 908712
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 908712
EAN/GTIN 8024406010441
Producentnummer 908712
L-nummer L50140 1921

Betegnelse

Beskrivelse:

De FØRSTEKLASSES ikke-vævede blyanter til den lige sliber fås i en bred vifte af design og opfylder alle overfladebehandlingskrav med lethed. De er kendetegnet ved maksimal levetid og tilpasningsevne, hvilket gør dem perfekte til arbejde i svært tilgængelige områder. Med dette produkt behøver du aldrig bekymre dig om ændringer i overfladeegenskaberne igen og kan effektivt bearbejde krævende emner. På grund af det store antal kornstørrelser kan der opnås forskellige overfladestrukturer og ruhed.

Egenskab:

  • Form: Ikke-vævet lommeskærpende pen
  • Materialets egnethed: Ikke-jernholdige metaller, stål, rustfrit stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : EN BØDE
  • Mål (D x D): 40 x 20 mm
  • Diameter: 40 mm
  • Tykkelse: 20 mm
  • Kornstørrelse: 50
  • Værktøj til: Ligeslibere

Fordel:

  • På grund af det store antal kornstørrelser kan der opnås forskellig ruhed
  • Perfekt til redigering af svært tilgængelige områder
  • Højeste levetid
  • Materialebehandling uden at ændre overfladekvaliteten

Anvendelse:

  • Til efterbehandling af stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller

Anbefaling:

  • Ikke-vævede penne med slibestof (VL-C) for øget fjernelse
  • Ikke-vævede kuglepenne uden slibestof til fint arbejde
  • Brug af justerbare lige slibere

Særlige kendetegn:
  • Maksimal levetid
  • Perfekt til redigering af svært tilgængelige områder
  • Ingen ændring i overfladefinish

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven