Filter-tryksreduceringsanordning

Art.-nr.: 9070-7
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
Artikelnummer 9070-7
EAN/GTIN 4000896153398
Producentnummer 9070-7
L-nummer L60140 3008

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Består af filtertrykformindsker og trykmåler
  • Lufttilslutningsgevind 12,91 mm (1mod4)
  • Luftstrøm ved 6,3 bar: 1800 NL/min.
  • Tilslutning af manometer: 3,2 mm (1mod8)
  • Maks. Tryk: 16 bar (1fejl2begunstiget og 3ulovligt)12 bar (1 fejl og forsømmelser), Maks. arbejdstryk: 12 bar (1 fejl) 2 bar (3 fejl) 8 4 K (8virksomheder) 4
    10 bar (1virksomheder)
  • Trykvisning: 0,5 - 12 bar
  • Filterkvalitet: 10µm
  • Påfyldningskapacitet filtertrykbegrænser: 50 ml.
  • Nettovægt (kg): 0,38 kg
  • Temperaturområde: -10 oC - 55 oC..

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven