Hånd knytnæve kileform

Art.-nr.: 906A
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
    Produkttype Mukkert

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 906A
    EAN/GTIN 3148516952875
    Producentnummer 906A
    L-nummer L60130 7468

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Model med en flad og en buet side
    • poleret

    Egenskab:

    • H [mm]: 25
    • B [mm]: 68
    • L [mm]: 130
    • [kg]: 1,2

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven