Slagnøgle ∙ 6-punkts ∙ ekstra lang

Art.-nr.: 904SLG-19
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 904SLG-19
EAN/GTIN 4000896203710
Producentnummer 904SLG-19
L-nummer L60140 4489

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Plastindsats til beskyttelse af overfladerne på hjulboltene
Især for hjul demontering og montering på SUV såsom PORSCHE Cayenne, Macan, AUDI Q7, Q5, VW Touareg
  • Sikker afstand fra skærmen under den endelige tilspænding med HAZET momentnøgle - ingen forlængelse nødvendig
  • Plastmuffe (drejelig) på ydersiden for at beskytte fælgen
  • Ekstra langt design
  • Med hul til låsestift eller låsefjeder og rille til O-ring
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Udvendig sekskant trækprofil
  • Skruenøgle størrelse: 19 mm
  • Mål / længde: 130 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 30,8 mm
  • Diameter D2 (på drevet): 30 mm
  • Til maskindrift

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven