Slagnøgle ∙ 6-punkts ∙ ekstra lang

Art.-nr.: 904SLG-17
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 904SLG-17
    EAN/GTIN 4000896100576
    Producentnummer 904SLG-17
    L-nummer L60140 522

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Plastindsats til beskyttelse af overfladerne på hjulboltene
    Specielt til hjulmontering og afmontering af AMG fælge OR Sportsfælge i aluminium med lavtliggende hjulbolte
    • Sikker afstand fra skærmen under den endelige tilspænding med HAZET momentnøgle - ingen forlængelse nødvendig
    • Plastmuffe (drejelig) på ydersiden for at beskytte fælgen
    • Ekstra langt design
    • Med hul til låsestift eller låsefjeder og rille til O-ring
    • Fremstillet i Tyskland
    • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
    • Output: Udvendig sekskant trækprofil
    • Skruenøgle størrelse: 17 mm
    • Mål / længde: 130 mm
    • Diameter D1 (på udgangen): 28,3 mm
    • Diameter D2 (på drevet): 30 mm
    • Nettovægt (kg): 0,28 kg
    • Til maskindrift

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven