Sprøjtepistol med soda

Art.-nr.: 9045P-1
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
Produkttype pistol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9045P-1
EAN/GTIN 4000896209590
Producentnummer 9045P-1
L-nummer L60140 4293

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Skånsom, skadesfri og miljøvenlig rengøring og aflakering med NaHCO3 (natrium)
  • Undgå at beskadige gummi-, glas- eller plastdele
  • Ingen opvarmning / deformation af plader under sprængning
  • Anvendelsesområder:
    • Fjernelse af graffiti
    • Facade og monument rengøring
    • Afgiftning af trægenstande
    • Fjern maling fra glasoverflader og vinduesrammer uden at påvirke glas og tætninger
    • Fjern bådens belægninger uden at angribe skroget
  • 1 forudindstillet metalpræcisionsdyse for optimal ydelse
  • 3 højtydende bredstråledyser
  • Genopfyldelig beholder med 1,2 l volumen
  • Inkluderer 1 kg sodavand mineral sprængningsmiddel
  • Acetal plasthåndtag, trigger og ventil
  • Nitrilpakninger og O-ringe
  • Fjeder lavet af hærdet fjederstål
  • Beholdere fremstillet af PEHD
  • Lufttilslutning: Indvendigt gevind 12,91 mm (1/4″)
  • Koblingsstik: Nominel diameter 7,2 (medfølger)
  • Driftstryk (bar): 6,3
  • Mål / længde: 247 mm
  • Nettovægt (kg): 0,46 kg
  • Luftforbrug [l/min]: 180 l/min (3 l/sek.)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven