Luftblæsnings- og sugepistol ∙ omskiftelig

Art.-nr.: 9043N-10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype pistol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9043N-10
EAN/GTIN 4000896198382
Producentnummer 9043N-10
L-nummer L60140 3823

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Sugning af snavs i støvposen og udblæsning af overflader
  • Skift med én hånd
  • Metalhus
  • Deflektor speciel applikation beskytter poser mod skader, f.eks. ved metalspåner, ved at forhindre direkte påvirkning af accelererede spåner
  • Vakuum niveau: 7,5 mmHg
  • Lufttilslutning: Indvendigt gevind 12,91 mm (1/4″)
  • Koblingsstik: Nominel diameter 7,2 (medfølger)
  • Slangediameter (anbefales): 10 mm
  • Driftstryk (bar): 6,3
  • Lydeffektniveau (ved driftstryk): 97 db(A) LP W.
  • Vibrationsacceleration: 0,40 m/s2
  • Maks. Driftstryk [bar]: 10,34 bar
  • Mål / længde: 148 mm
  • Nettovægt (kg): 0,4 kg
  • Lydtryk (ved driftstryk): 92 dB(A) LP A..
  • Luftforbrug [l/min]: 96 l/min (1,6 l/sek.)

Egnede produkter

Reservedele