Holder til spraydåse

Art.-nr.: 90432727
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
    Artikelnummer 90432727
    EAN/GTIN 4018754338238
    Producentnummer 90432727
    L-nummer L60300 11

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Lille holder til 3 spraydåser
    • Tilbehør til alle modeller med firkantede hulgitter

    Egenskab:

    • til nr.: TTS93, TTS95 PRO, TTS98 PRO, WB626, WB621, 93 TOP BOX
    • Højde mm (h): 70 mm
    • Længde [mm): 237 mm
    • Vægt: 566 g
    • Vægt kg: 0.566 kg
    • Bredde mm (b): 81 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven