Holder til spraydåse

Art.-nr.: 90432719
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
    Artikelnummer 90432719
    EAN/GTIN 4018754337804
    Producentnummer 90432719
    L-nummer L60300 10

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Stor holder til 3 spraydåser
    • Tilbehør til værkstedsvogn TTS 95/98 PRO

    Egenskab:

    • til nr.: TTS95 PRO, TTS98 PRO
    • Højde mm (h): 70 mm
    • Længde [mm): 84 mm
    • Vægt: 650 g
    • Vægt kg: 0.650 kg
    • Bredde mm (b): 300 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven