Dækpumpemaskine ∙ kalibreret

Art.-nr.: 9041G-1
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
Produkttype Dækpumpe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9041G-1
EAN/GTIN 4000896212385
Producentnummer 9041G-1
L-nummer L60140 4428

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Præcis påfyldning af dæk og kontrol af lufttryk
  • Kalibreret enhed med optimalt læsbar, stor trykmåler
  • Måletolerance 0-4 bar ± 0,08 bar
    måletolerance 4-12 bar ± 0,16 bar
  • Speciel gummibelægning beskytter trykmålere mod mindre stød
  • Håndtag med betjeningshåndtag til påfyldning og tømning (betjening med én hånd)
  • Slange med integreret momentfitting
  • Affjedringsenhed integreret i håndtaget
  • Måleområde for trykmåler: 0 - 12 bar, inddeling: 0,1 bar
  • Fleksibel slange, længde: 1000 mm
  • Manometerdiameter: 80 mm
  • Enhedens dimensioner 220 x 150 x 90 mm
  • Maks. Tryk: 12 bar
  • Lufttilslutning: Indvendigt gevind 12,91 mm (1/4″)
  • Koblingsstik: Integreret, nominel diameter 7,2
  • Nettovægt (kg): 0,58 kg
  • Temperaturområde: -20 oC - 60 oC..

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven