Luftblæsepistol ∙ 100 mm ∙ støjsvag ∙ med bøjet rør

Art.-nr.: 9040P-3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype pistol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9040P-3
EAN/GTIN 4000896209644
Producentnummer 9040P-3
L-nummer L60140 4141

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Hurtig fjernelse af chips eller andre fremmedlegemer, især i svært tilgængelige områder
  • Ekstremt støjreduceret
  • Stærk blæsekraft
  • Ikke-blokerende
  • Rør⌀: 8 mm
  • Blæserør og aksel lavet af stål
  • 2003/10/CE MAX 85 dB
  • OSHA 1910,95 (b) Max 90 dB 8 timer
  • OSHA STD 1-13,1, Max 30 PSI, når blokeret
  • Anvendes på maskiner, i værksteder, i træbearbejdning, hobbyværksteder
  • Håndtaget, udløseren og ventilen er fremstillet af acetatplast
  • Nitrilpakninger og O-ringe
  • Fjeder lavet af hærdet fjederstål
  • Lufttilslutning: Indvendigt gevind 12,91 mm (1/4″)
  • Koblingsstik: Nominel diameter 7,2 (medfølger)
  • Driftstryk (bar): 6
  • Maks. Driftstryk [bar]: 12 bar
  • Mål / længde: 255 mm
  • Nettovægt (kg): 0,1 kg
  • Temperaturområde: -10 oC - 80 oC..
  • Lydtryk (ved driftstryk): 76,8 dB(A) LP A..
  • Luftforbrug [l/min]: 245 l/min (4,1 l/sek.)