Luftblæsepistol ∙ 300 mm

Art.-nr.: 9040P-2
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
Produkttype pistol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9040P-2
EAN/GTIN 4000896209552
Producentnummer 9040P-2
L-nummer L60140 4152

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Hurtig fjernelse af chips eller andre fremmedlegemer, især i svært tilgængelige områder
  • Lang dyse
  • Lige rør
  • Rør⌀: 8 mm
  • Blæserør og aksel lavet af stål
  • Blæserørslængde ~ 280 mm
  • 2003/10/CE MAX 85 dB
  • OSHA 1910,95 (b) Max 90 dB 8 timer
  • Anvendes på maskiner, i værksteder, i træbearbejdning, hobbyværksteder
  • Håndtaget, udløseren og ventilen er fremstillet af acetatplast
  • Nitrilpakninger og O-ringe
  • Fjeder lavet af hærdet fjederstål
  • Lufttilslutning: Indvendigt gevind 12,91 mm (1/4″)
  • Koblingsstik: Nominel diameter 7,2 (medfølger)
  • Slangediameter (anbefales): 10 mm
  • Driftstryk (bar): 6
  • Maks. Driftstryk [bar]: 16 bar
  • Mål / længde: 420 mm
  • Nettovægt (kg): 0,19 kg
  • Temperaturområde: -10 oC - 80 oC..
  • Lydtryk (ved driftstryk): 84 dB(A) LP A..
  • Luftforbrug [l/min]: 290 l/min (4,8 l/sek.)

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven