Slangeopruller

Art.-nr.: 9040N-13
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
    Produkttype Slange

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 9040N-13
    EAN/GTIN 4000896214648
    Producentnummer 9040N-13
    L-nummer L60140 4432

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Anvendelse:
    Automatisk slangeholder skaber orden i værkstedet - ingen liggende rundt om slangen, hvilket reducerer risikoen for ulykker
    • Stop slangen på et hvilket som helst punkt ved hjælp af funktionen ″Stop på et hvilket som helst punkt″
    • Rengør omspolingen takket være automatisk styring
    • Bremset vikling for at forebygge risikoen for ulykker
    • Indvendig rørdiameter: 13 mm (1mod2)
    • Velegnet til trykluft eller vand
    • Mål: 500 x 418 x 210 mm
    • Hybridpolymerslange, sort
    • Forbindelsesslange længde: 1 m.
    • Integreret boreskabelon til montering på papemballage
    • Overholder alle relevante bestemmelser i EF's maskindirektiv 2006/42/EF
    • Lukket specialplasthus med hængslet metalmonteringsbeslag til individuel montering på arbejdspladsen Borehulsbeslag: 186 mm
    • Lufttilslutning: Udvendigt gevind 20,96 mm (1/2″)
    • Luftudtag: Udvendigt gevind 20,96 mm (1/2″)
    • Slangelængde: 15 m.
    • Maks. Driftstryk [bar]: 20 bar
    • Nettovægt (kg): 9,5 kg
    • Temperaturområde: -40 oC - 80 oC..

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven