Slangeopruller

Art.-nr.: 9040N-10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slange

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9040N-10
EAN/GTIN 4000896206445
Producentnummer 9040N-10
L-nummer L60140 4154

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Automatisk slangeholder skaber orden i værkstedet - ingen liggende rundt om slangen, hvilket reducerer risikoen for ulykker
  • Stop slangen på et hvilket som helst punkt ved hjælp af funktionen ″Stop på et hvilket som helst punkt″
  • Rengør omspolingen takket være automatisk styring
  • Bremset vikling for at forebygge risikoen for ulykker
  • Indvendig rørdiameter: 10 mm
  • Velegnet til trykluft eller vand
  • Mål: 459 x 378 x 205 mm
  • Dimensioner pakket: 465 x 400 x 220 mm
  • Hybridpolymerslange, sort
  • Forbindelsesslange længde: 0,9 m.
  • Integreret boreskabelon til montering på papemballage
  • Gevind BSPT
  • Overholder alle relevante bestemmelser i EF's maskindirektiv 2006/42/EF
  • Kan eventuelt anvendes med HAZET sikkerhedskobling 9000-061
  • Lukket specialplasthus med hængslet metalmonteringsbeslag til individuel montering på arbejdspladsen
  • Borehulsbeslag: 186 mm
  • Lufttilslutning: Udvendigt gevind 16,41 mm (3/8″)
  • Luftudtag: Udvendigt gevind 16,41 mm (3/8″)
  • Slangelængde: 15 m.
  • Maks. Driftstryk [bar]: 20 bar
  • Nettovægt (kg): 6,45 kg
  • Temperaturområde: -40 oC - 60 oC..

Egnede produkter

Tilbehør