Luftblæsepistol ∙ lang

Art.-nr.: 9040LG-3/2
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
Produkttype pistol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9040LG-3/2
EAN/GTIN 4000896206339
Producentnummer 9040LG-3/2
L-nummer L60140 4288

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Rengøring af svært tilgængelige områder på maskiner, køretøjer og landbrugsmaskiner
  • Venturidyse (54 mm / 35 gram) for øget ydelse
  • 90 graders mundstykke (32 mm / 8,4 gram) til rengøring af sandwichkølere
  • Isolering af lansen i grebsområdet mod afkøling
  • Maks. tryk: 12 bar
  • Ergonomisk håndgreb
  • Lufttilslutning: Indvendigt gevind 12,91 mm (1/4″)
  • Koblingsstik: Nominel diameter 7,2 (medfølger)
  • Slangediameter (anbefales): 10 mm
  • Driftstryk (bar): 6,3
  • Kuldeisolerende håndtag
  • Mål / længde: 1085 mm
  • Nettovægt (kg): 0,31 kg
  • Luftforbrug [l/min]: 450 l/min (7,5 l/sek.)
  • Antal værktøjer: 2

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven