2-vejs luftblæsepistol

Art.-nr.: 9040-4
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
    Produkttype pistol

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 9040-4
    EAN/GTIN 4000896176236
    Producentnummer 9040-4
    L-nummer L60140 3214

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Anvendelse:
    Hurtig fjernelse af chips eller andre fremmedlegemer
    • Valgfri lufttilslutning på hoved eller håndtag
    • Udskiftelige dyser:
      • Kort dyse til trange pladsforhold
      • Lang dyse (112 mm) med sikkerhedsdysespids (ridsebeskyttelse)
    • Maks. tryk: 10 bar
    • Trykregulator
    • Anvendes på maskiner, i værksteder, i træbearbejdning, hobbyværksteder
    • Aluminiumshus
    • Gevinddyser: 1i-8 ″ PF 28
      (9,728 mm udvendig⌀ / 0,907 mm benafstand)
    • Lufttilslutning: Indvendigt gevind 12,91 mm (1/4″)
    • Koblingsstik: Nominel diameter 7,2 (medfølger)
    • Driftstryk (bar): 6,3
    • Skridsikkert, kuldeisolerende håndtag
    • Nettovægt (kg): 0,2 kg
    • Lydtryk (ved driftstryk): 86 dB(A) LP A..
    • Luftforbrug [l/min]: 330 l/min (5,5 l/sek.)

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven