Blæsestift

Art.-nr.: 9040-3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype pistol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9040-3
EAN/GTIN 4000896109500
Producentnummer 9040-3
L-nummer L60140 528

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Praktisk og kompakt design med fastgørelsesclips, f.eks. på brystlommen
  • Luftstrømmen kan justeres ved at vride
  • Dyse: 3 mm ⌀
  • Nem at betjene, kan tilsluttes direkte til 7,2 mm luftkoblingen
  • Indsugningstryk: 12 bar
  • Maks. flow 360 l/min ved 6 bar
  • Perbunan Seal (NBR)
  • Duraluminum hus
  • Koblingsstik: Integreret, nominel diameter 7,2
  • Mål / længde: 109 mm