Sæt med slagnøgler ∙ med speciel 6-punkts

Art.-nr.: 903SLG6/5
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 903SLG6/5
EAN/GTIN 4000896223602
Producentnummer 903SLG6/5
L-nummer L60140 5666

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Aktivering af stive hjulbolte ved hjælp af en 20 mm = 3brug af en momentnøgle til lommetørvogne4
, især til varevogne og lette lastbiler, som for eksempel FIAT Ducato, MERCEDES-BENZ Sprinter
  • Aktivering med stød- eller maskinskruetrækkeradaptere, f.eks. HAZET 1003S-1 eller topnøgle 24 4 mm giver mulighed for høj kraftoverførsel med valgfri 20 mm = 3i kortafstand
  • Sekskantmonteret på fatningen muliggør tilpasning til 20 mm = 3kortdrev4
  • Roterende ydre plastbøsning (udskiftelig) for at beskytte fælgene, når hjulboltene er påsat
  • Plastmanchetter farvekodet for hurtig identifikation af den ønskede skruenøgle størrelse
  • Plastindsats til beskyttelse af overfladerne på hjulboltene
  • Lang udførelse
  • Med hul til låsestift eller låsefjeder og rille til O-ring
  • DIN 3129; ISO 2725-2.
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.), udvendig sekskant 24 mm
  • Output: Udvendig sekskant trækprofil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 17 ∙ 19
  • Til maskindrift
  • Antal værktøjer: 5

Leveringsomfang:

  • 903SLG6-17
  • 903SLG6-19
  • 1000S-G1736
  • 1000S-H1736
  • 1003S-1

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven