Stiknøgle ∙ 6-punkts

Art.-nr.: 903SLG-15
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 903SLG-15
EAN/GTIN 4000896072231
Producentnummer 903SLG-15
L-nummer L60140 1482

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Materialevenlig hjulsamling og demontering (aluminiumsfælge)
  • Plastindsats til beskyttelse af overfladerne på hjulboltene
  • Desuden med udvendig plastmuffe (udskiftelig) til at beskytte fælgene, når hjulboltene påføres
  • Specielt til Smart for to
  • Plastærme grå (kan ikke roteres)
  • Plastmanchetter farvekodet for hurtig identifikation af den ønskede skruenøgle størrelse
  • Lang udførelse
  • Med hul til låsestift eller låsefjeder og rille til O-ring
  • Overflade: Fosfateret, olieret
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Udvendig sekskant trækprofil
  • Skruenøgle størrelse: 15 mm
  • Mål / længde: 85 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 26 mm
  • Diameter D2 (på drevet): 30 mm
  • Nettovægt (kg): 0,24 kg
  • Til maskindrift

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven