Beskrivelse:
PREMIUM-skålbørsterne til den lige sliber er ideelle til bearbejdning af svært tilgængelige områder på emner i rustfrit stål. Det højtydende værktøj giver den bedste levetid og hjælper dig med krævende opgaver som fjernelse af maling og rust, rengøring af svejsesømme samt overfladeforberedelse og finbearbejdning af rustfrit stål. Den rustfri ståltråd af høj kvalitet forhindrer emnet i at rustne. Desuden kan afgratning udføres effektivt, hvorved grydelaksbørsten fra Tyrolit kan bruges universelt til en række forskellige opgaver og garanterer de bedste resultater.
Egenskab:
- Form: 52 T DW SKAFTKOPBØRSTER
- Materialets egnethed: Specialstål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : E 0.3 mm INOX
- Mål (D x L x H - GE x i): 50 x 10 x 20 - 6 x 30 mm
- Diameter: 50 mm
- Tykkelse: 10 mm
- Værktøj til: Ligeslibere
Fordel:
- Universelt anvendeligt værktøj med maksimal værktøjslevetid
- På grund af sin form er den særligt velegnet til svært tilgængelige områder
- Ståltråd af høj kvalitet forhindrer, at emnet rustdanner
Anvendelse:
- Til fjernelse af rust, rengøring af svejsninger, overfladeforberedelse og efterbehandling af rustfrit stål
Anbefaling:
- Bølgepap DW til rengøring af f.eks. fjernelse af maling, rust, kalk, krøller eller afgratning
Særlige kendetegn:
- Alsidig
- Bedste værktøjslevetid og -resultater
- Til svært tilgængelige steder