Blindnittepistol

Art.-nr.: 9037SPC
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
Produkttype pistol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9037SPC
EAN/GTIN 4000896150168
Producentnummer 9037SPC
L-nummer L60140 2658

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Pneumatisk / hydraulisk
    til blindnitter op til 4,8 mm
  • Mulige nittestørrelser:
    Aluminium nitter: 2,4 - 4,8 mm
    stålnitter: 2,4 - 4,8 mm
    rustfrit stål nitter: 2,4 - 3,2 mm
  • 4 mundstykker (et formonteret): 2,4 ∙ 3,2 ∙ 4 ∙ 4,8 mm
  • Slaglængde 14 mm
  • Robust metalhus
  • Trækkraft: 8700 N.
  • Koblingsstik med drejeled til fleksibel brug
  • Luftbehov: 1 l/slag
  • Lufttilslutning: Indvendigt gevind 12,91 mm (1/4″)
  • Koblingsstik: Nominel diameter 7,2 (medfølger)
  • Driftstryk (bar): 6,3
  • Mål / længde: 270 mm
  • Nettovægt (kg): 1,5 kg
  • Lydtryk (ved driftstryk): 73 dB(A) LP A..

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven