Blindnittepistol

Art.-nr.: 9037N-2
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
Produkttype pistol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9037N-2
EAN/GTIN 4000896205578
Producentnummer 9037N-2
L-nummer L60140 4212

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Pneumatisk / hydraulisk
    egnet til rustfrit stål nitter op til 6,4 mm
  • Professionelle nitter i kontinuerlig brug med stål, rustfrit stål, aluminium og kobber nitter op til 6,4 mm
  • Mulige nittestørrelser er 3,0 ∙ 3,2 ∙ 4,0 ∙ 4,8 ∙ 5,0 ∙ 6,0 og 6,4 mm
  • 5 mundstykker (et formonteret)
  • Gevindstørrelse mundstykker: M10 x 1,25
  • Slaglængde: 15,8 mm
  • Høj trækkraft: 14700 N.
  • Meget støjsvag
  • Drejeled til fleksibel brug
  • Nitte og mundstykke skabelon på undersiden af nittepistolen
  • Opbevar de forskellige mundstykker på bunden af nittepistolen
  • Nem at fylde med olie takket være nittepistolens specielle design
  • Indeholder vedligeholdelsessæt til oliestyring (opbygning af olieunderstøttet tryk)
  • Luftbehov: 2,64 l/slag
  • Lufttilslutning: Indvendigt gevind 12,91 mm (1/4″)
  • Koblingsstik: Nominel diameter 7,2 (medfølger)
  • Slangediameter (anbefales): 10 mm
  • Driftstryk (bar): 6,3
  • Kuldeisolerende håndtag
  • Mål / længde: 296,6 mm
  • Nettovægt (kg): 2,11 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven