Metalskærer

Art.-nr.: 9036N-5
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Saks

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9036N-5
Kopier
EAN/GTIN 4000896209651
Kopier
Producentnummer 9036N-5
Kopier
L-nummer L60140 4354
Kopier
Producent HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Til lige snit og kontursnit
  • Højtydende klinge til maksimal skæreydelse: Stål 1,2 mm / aluminium 1,6 mm
  • Trinløs hastighedskontrol via drejeknap på bagsiden af håndtaget
  • Vibrationsdæmpet
  • Skærebredde: 4,5 mm
  • Lufttilslutning: Indvendigt gevind 12,91 mm (1/4″)
  • Koblingsstik: Nominel diameter 7,2 (medfølger)
  • Slangediameter (anbefales): 10 mm
  • Driftstryk (bar): 6,3
  • Lydeffektniveau (ved driftstryk): 86 db(A) LP W.
  • Vibrationsacceleration: 1,60 m/s2
  • Effekt watt: 370 watt
  • Kuldeisolerende håndtag
  • Mål / længde: 255 mm
  • Nettovægt (kg): 1 kg
  • Lydtryk (ved driftstryk): 80 dB(A) LP A..
  • Luftforbrug [l/min]: 104 l/min (1,7 l/sek.)