Graveringsstift

Art.-nr.: 9035G-1
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
Artikelnummer 9035G-1
EAN/GTIN 4000896246625
Producentnummer 9035G-1
L-nummer L60140 5754

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Præcis og permanent mærkning (tyverisikring, installationsdato osv.) af emner (op til HRC55) ∙ metaller ∙ sten ∙ keramik ∙ plast
  • Også til arbejde i trange rum
  • Robust metalhus
  • Lyddæmpet
  • Slankt design og optimal haptik
  • Anti-kinkfjeder forhindrer slangen i at bukke
  • Styring af riflede kræfter
  • Lufttilslutning: Indvendigt gevind 12,91 mm (1/4″)
  • Koblingsstik: Nominel diameter 7,2 (medfølger)
  • Slangediameter (anbefales): 10 mm
  • Driftstryk (bar): 6,3
  • Lydeffektniveau (ved driftstryk): 90 db(A) LP W.
  • Vibrationsacceleration: 2,50 m/s2
  • Slangelængde: 1,5 m.
  • Mål / længde: 150 mm
  • Nettovægt (kg): 0,22 kg
  • Lydtryk (ved driftstryk): 78 dB(A) LP A..
  • Omdrejninger/minut: 13000
  • Luftforbrug [l/min]: 28,31 l/min (0,5 l/sek.)

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven