Beskrivelse:
PREMIUM børsterne til den lige sliber er førstevalget til bearbejdning af svært tilgængelige områder på stålemner. Produktet er perfekt til fjernelse af rust, maling og lak samt overfladeforberedelse og efterbehandling. Disse værktøjer demonstrerer deres kvaliteter, især når rør rengøres internt. Forskellige typer børster er ideelle til alsidige opgaver, fra følsomme (DW - bølgepap) til grove (DZ - flettet).sidstnævnte spreder sig afhængigt af den valgte hastighed og kan derfor behandle en bred vifte af huldiametre. Desuden skinner den flettede DZ-version med maksimal levetid og robusthed.
Egenskab:
- Form: 52-POLET DW BØRSTER
- Materialets egnethed: Stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : S 0.3 mm
- Mål (D x H - GE x i): 24 x 25 - 6 x 68 mm
- Diameter: 24 mm
- Værktøj til: Ligeslibere
Fordel:
- På grund af sin form er den især velegnet til svært tilgængelige steder
- Universelt anvendeligt værktøj med maksimal værktøjslevetid
- Wiretype DZ spredes afhængigt af hastigheden og kan derfor behandle forskellige huldiametre
- Ståltråd af høj kvalitet forhindrer, at emnet rustdanner
Anvendelse:
- Til fjernelse af rust, maling og lak, rengøring af svejsninger, overfladeforberedelse og efterbehandling af stål
- Især til indvendig rengøring af rør
Anbefaling:
- Bølgepap DW til bløde materialer, følsomme overflader og lette urenheder
- DZ flettet tråd til tungt arbejde, kraftig tilsmudsning eller fjernelse af maling og lak
Særlige kendetegn:
- Alsidig
- Bedste værktøjslevetid
- Forskellige trådformer