Sæt med skæreskive

Art.-nr.: 9033P-08/25
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9033P-08/25
EAN/GTIN 4000896201402
Producentnummer 9033P-08/25
L-nummer L60140 4686

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Adskillelse af tyndvæggede stålplader / ståldele
  • Skæreskiver til professionel brug
25 knive 100 x 1 x 9,53 mm
  • Til dybdeklibere 9033P-8
  • Standarder: En 12413 og OSA
  • Også velegnet til rustfrit stål
  • For hastighed max.: 15300 1/min.
  • Til skærehastighed max.: 80 m/s.
  • DIN EN 12413, OSA
  • Fremstillet i Tyskland
  • Antal værktøjer: 25

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven