Båndslibere

Art.-nr.: 9033N-4
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
Produkttype Båndslibere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9033N-4
EAN/GTIN 4000896210183
Producentnummer 9033N-4
L-nummer L60140 4332

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Til smalle overflader (10 mm bredde)
  • Trinløs hastighedsregulering ved hjælp af en drejeknap på bagsiden af håndtaget
  • Låseanordning til hurtig udskiftning af slibebånd
  • Til slibebånd 10 x 330 mm
  • Automatisk justering af rem
  • Finjustering af rem
  • 360 graders drejelig bæltebevægelse
  • Bæltehastighed: 1370 m / min.
  • Inkluderer vinkelsenøgle til remfinjustering og vinkeljustering i håndtaget
  • Lufttilslutning: Indvendigt gevind 12,91 mm (1/4″)
  • Koblingsstik: Nominel diameter 7,2 (medfølger)
  • Slangediameter (anbefales): 10 mm
  • Driftstryk (bar): 6,3
  • Lydeffektniveau (ved driftstryk): 94,8 db(A) LP W.
  • Vibrationsacceleration: 1,88 m/s2
  • Effekt watt: 417,6 watt
  • Kuldeisolerende håndtag
  • Mål / længde: 291,4 mm
  • Nettovægt (kg): 0,81 kg
  • Lydtryk (ved driftstryk): 83,8 dB(A) LP A..
  • Omdrejninger/minut: 19000
  • Luftforbrug [l/min]: 94 l/min (1,6 l/sek.)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven