Mini-vinkelsliber

Art.-nr.: 9033M-7
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
    Produkttype Vinkelsliber

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 9033M-7
    EAN/GTIN 4000896227242
    Producentnummer 9033M-7
    L-nummer L60140 4713

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Anvendelse:
    Praktisk, let enhed til arbejde i trange rum
    • Kraftig multi-lejekasse med 2,5 gange længere levetid sammenlignet med almindelige gearkasser
    • Til slibeskiver: 50 - 59 mm
    • Til slibeskivens tykkelse: 1 - 4 mm
    • Justerbar beskyttelseshætte
    • Spindelgevind: 3til8 in. 24 UNF
    • Udsugningsluften ledes gennem håndtaget
    • Lufttilslutning: Indvendigt gevind 12,91 mm (1/4″)
    • Koblingsstik: Nominel diameter 7,2 (medfølger)
    • Slangediameter (anbefales): 10 mm
    • Driftstryk (bar): 6,3
    • Lydeffektniveau (ved driftstryk): 96,8 db(A) LP W.
    • Vibrationsacceleration: 1,90 m/s2
    • Effekt watt: 224 watt
    • Kuldeisolerende håndtag
    • Mål / længde: 129 mm
    • Nettovægt (kg): 0,53 kg
    • Lydtryk (ved driftstryk): 85,8 dB(A) LP A..
    • Omdrejninger/minut: 18000
    • Luftforbrug [l/min]: 84 l/min (1,4 l/sek.)
    ″Mini″ pneumatisk program
    • Innovativt 5-disc-koncept, der giver endnu mere strøm end standarddrev
    • Høj pålidelighed og kontinuerlig drift

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven