Beskrivelse:
De cirkulære børster af HØJ KVALITET til den lige sliber er særligt velegnede til bearbejdning af vanskeligt tilgængelige områder på emner af ikke-jernholdige metaller. Sammensætningen af messingtråd sikrer de bedste resultater til en bred vifte af opgaver. Uanset om det drejer sig om fjernelse af rust, rengøring af svejsesømme eller overfladeforberedelse og finbearbejdning af ikke-jernholdige metaller, kan denne højtydende børste anvendes universelt. Afrustning, rengøring, udjævning, polering, måtning og skrubbearbejde er ingen udfordring for Tyrolit rundbørster.
Egenskab:
- Form: CIRKULÆRE BØRSTER PÅ 52 R DW-AKSEL
- Materialets egnethed: Ikke-jernholdige metaller
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : M 0.3 mm
- Mål (D x L x H - GE x i): 70 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
- Diameter: 70 mm
- Tykkelse: 15 mm
- Værktøj til: Ligeslibere
Fordel:
- På grund af sin form er den særligt velegnet til svært tilgængelige steder
- Universelt anvendeligt værktøj med maksimal værktøjslevetid
- Tråd af messing giver de bedste resultater på emner af ikke-jernholdige metaller
Anvendelse:
- Til fjernelse af rust, rengøring af svejsninger, overfladeforberedelse og efterbehandling af ikke-jernholdige metaller
Anbefaling:
- Bølgepap DW til fjernelse af rust, rengøring, udjævning, polering, måtning og skrubning
Særlige kendetegn:
- Alsidig
- Bedste værktøjslevetid
- Til svært tilgængelige steder