Mini-matricesliber ∙ vinklet

Art.-nr.: 9032M-5
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
Produkttype Stavsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9032M-5
EAN/GTIN 4000896227105
Producentnummer 9032M-5
L-nummer L60140 4655

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Let, praktisk værktøj til slibning, glans slibning, polering og afgratning
  • Kraftig multi-lejekasse med 2,5 gange længere levetid sammenlignet med almindelige gearkasser
  • Vinklet design til arbejde i trange rum
  • Udsugningsluften ledes gennem håndtaget
  • Lufttilslutning: Indvendigt gevind 12,91 mm (1/4″)
  • Koblingsstik: Nominel diameter 7,2 (medfølger)
  • Slangediameter (anbefales): 10 mm
  • Driftstryk (bar): 6,3
  • Lydeffektniveau (ved driftstryk): 92,9 db(A) LP W.
  • Vibrationsacceleration: 5,10 m/s2
  • Spændepatron: 6 mm
  • Effekt watt: 224 watt
  • Kuldeisolerende håndtag
  • Mål / længde: 126 mm
  • Nettovægt (kg): 0,48 kg
  • Lydtryk (ved driftstryk): 81,9 dB(A) LP A..
  • Omdrejninger/minut: 18000
  • Luftforbrug [l/min]: 84 l/min (1,4 l/sek.)
″Mini″ pneumatisk program
  • Innovativt 5-disc-koncept, der giver endnu mere strøm end standarddrev
  • Høj pålidelighed og kontinuerlig drift

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven