Sæt med hårdmetalfræsestifter ∙ 3 mm

Art.-nr.: 9032-03/5
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
    Produkttype Frässtift

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 9032-03/5
    EAN/GTIN 4000896222483
    Producentnummer 9032-03/5
    L-nummer L60140 4598

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Anvendelse:
    Universel anvendelse i metalbearbejdning på næsten alle materialer.
    Afgratning, filetering, affasning, nivellering eller redigering af konturer
    • Høj værktøjslevetid og god bearbejdningsydelse ved brug på en lang række materialer
    • Sæt med 5 forskellige skær (3 mm skaft) i cylindrisk, konisk og sfærisk form
    • Hoveddiameter (cylinderform): 3 / 6 mm
    • Hoveddiameter (sfærisk form): Ca. 3 / 6 mm
    • Til håndholdte eller stationære maskiner
    • I henhold til din 8032
    HAZET applikationstip:
    • Brug de højest mulige hastigheder
    • Kontaktområdet mellem fræsebolten og emnet må ikke overstige 30% af hele fræseboltens omkreds
    • Fræsestifter med 3 mm skaft
    • Arbejdslængde: Ca. 13 mm (cylinder og kegleform)
    • Fremstillet i Tyskland
    • Antal værktøjer: 5

    Leveringsomfang:

    • 9032-03KE
    • 9032-03KU3
    • 9032-03KU6
    • 9032-03ZY3
    • 9032-03ZY6

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven