Pumpesæt MSS 380-HWWW

Art.-nr.: 903061278
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
    Artikelnummer 903061278
    EAN/GTIN 4003665420493
    Producentnummer 903061278

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Alt i én pakke med illustreret installationsvejledning
    • Filter til beskyttelse af pumpe og sprinkleranlæg mod skader fra sand- og snavspartikler, 28 bar sprængtryk
    • Returventil: forhindrer vand i at løbe tilbage i brønden eller cisternen
    • Kugleventil (lukket): forhindrer vand i at løbe tilbage i brønden, under vedligeholdelsesarbejde i sugeområdet, f.eks. filterrensning eller demontering af pumpe. f.eks. filterrensning eller pumpedemontering
    • Snakkobling som tilslutningsmulighed til sugeslangsæt
    • Tætningsbånd: tætning uden hamp og tætningspasta
    • Til montering på sugetilslutningen på alle husvandværker med 1″ indvendigt gevind
    • Byggelængde ca. 380 mm
    • Bestående af:
    • Filter til brugsvandværker lang, 1″ messing IT
    • Vaskbar filterindsats, 80 my
    • Dobbeltnippel messing, 1″ ET x 1″ ET
    • Returventil messing, 1″ IT x 1″ IT
    • Kugleventil i forniklet messing, 1″ IT x 1″ IT
    • Snakkekobling messing, 1″ ET
    • Forzinket rørnippel, 1″ ET x 1″ ET x 100 mm
    • Tætningsbånd med gevind, 12 m rulle
    • Filternøgle til løsning af filterklokken

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven