Luftnøgle

Art.-nr.: 9022-2
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
    Produkttype Skruemaskine

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 9022-2
    EAN/GTIN 4000896109456
    Producentnummer 9022-2
    L-nummer L60140 1394

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Lav vibration
    • Lufttilslutning: Indvendigt gevind 12,91 mm (1/4″)
    • Koblingsstik: Nominel diameter 7,2 (medfølger)
    • Driftstryk (bar): 6,3
    • Lydeffektniveau (ved driftstryk): 95 db(A) LP W.
    • Vibrationsacceleration: 8,50 m/s2
    • Højre/venstre rotation: Et-trins (højre/venstre)
    • Kuldeisolerende håndtag
    • Output: Kvadratisk massiv 12,5 mm (1/2″)
    • Mål / længde: 270 mm
    • Nettovægt (kg): 1,2 kg
    • Maks. tilspændingsmoment: 70 Nm
    • Lydtryk (ved driftstryk): 88 dB(A) LP A..
    • Omdrejninger/minut: 160
    • Luftforbrug [l/min]: 180 l/min (3 l/sek.)

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven