Beskrivelse:
Korpus:
Mål: H 930 x B 605 x D 375 mm
Hylde af ABS plast med 3 rum til små dele
Manøvredygtig og let at styre takket være køre-/styrehåndtag
Sikkerhed takket være hælbeskyttelse til personer
Stålplade, korrosionsbestandig og ridsefast pulverlakeret, GEDORE blå
Skuffer:
Central låsning med cylinderlås
4 brede skuffer (B 480 x D 325 x H 75 mm)
1 bred skuffe (B 480 x D 325 x H 120 mm)
1 bred skuffe (B 480 x D 325 x H 210 mm)
Alle skuffer kan trækkes ud på begge sider
Individuelt udstyret med længde- og tværgående skillevægge (fås også individuelt)
Støttekapacitet pr. skuffe 20 kg
Stålplade, korrosionsbestandig og ridsefast pulverlakeret, GEDORE blå
GEDORE vogn:
Total belastningskapacitet 200 kg
2 GEDORE heavy-duty hjul med rullelejer (faste hjul Ø 140 mm)
2 GEDORE light-duty hjul med kuglelejer (drejelige hjul Ø 100 mm), et med totalbremse
GEDORE trapezformede akseldesign sikrer jævn kørsel selv ved maksimal belastning: Letløbende, manøvredygtig og retningsstabilitet
Tilbehør:
6 længdeinddelere (LT) og 2 tværinddelere (QT) af galvaniseret stålplade
Optioner:
Optimalt udstyret med GEDORE værktøjsmoduler (nr. 1500 ES/1500 CT)
Speciale farver og versioner på forespørgsel
Levering uden værktøj og tilbehør
Egenskab:
- Dimension (L x B x H): 930 mm x 605 mm x 375 mm
- Antal hjul: 4
- Antal langsgående skillevægge: 6
- Antal tværdelere: 2
- Antal skuffer: 6
- Arbejdshøjde: 930
- Fast hjuldiameter [2x): 140
- Farve: GEDORE blå, RAL 5017
- Samlet bredde [mm]: 605 mm
- Samlet højde [mm]: 930 mm
- Samlet længde [mm]: 375 mm
- Hjuldiameter med bremser (2x): 100
- Materiale: Stålplade
- Overflade: pulverlakeret
- RAL-farve: Blå
- Skuffetype:
- 4x type 1, h. = 75 mm
- 1x type 2, h. = 120 mm
- 1x type 3, h. = 210 mm
- Statisk bæreevne [kg]: 200 kg
- Belastningskapacitet pr. skuffe [kg]: 20 kg
- 1000 V isoleret: ingen
- Låsbar: ja
- Individuelt udtrækningsstop: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen