Hul mejselsten keramisk indbundet 45x6/2l115 mm C FEINC400

Art.-nr.: 9017
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Fiberskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 9017
    EAN/GTIN 9003170090179
    Producentnummer 9017

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    De keramiske hule mejsler anvendes fortrinsvis til fjernelse af smaltandede værktøjer. På grund af de forskellige kornstørrelser kan du vælge dit værktøj individuelt. På grund af den koniske form er det muligt at slibe og afbrænde ned til bunden af tanden.

    Egenskab:

    • Form: 90 HM HOHLMEISSELSTEIN
    • Kornstørrelse: 400
    • Vs/max: 35 m/s
    • Specifikation : CFEIN
    • Mål (B x C / C1 l L): 45 x 6 / 2 l 115 mm
    • Diameter: 45 mm
    • Tykkelse: 6 mm
    • Hul: 115 mm

    Fordel:

    • Individuel ansøgning
    • Bedste resultater
    • Bredt udvalg

    Anvendelse:

    • Til fjernelse af stramttandede værktøjer

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven