Slagnøgle ∙ med sortiment

Art.-nr.: 9013M/6
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
Produkttype Skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9013M/6
EAN/GTIN 4000896229420
Producentnummer 9013M/6
L-nummer L60140 5581

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Maksimalt frigørelsesmoment: 1890 Nm
  • Udsugningsluften ledes nedad gennem håndtaget
  • Lav vibration
  • Enkel betjening
  • Højtydende dobbelt hammer hammer hammer hammer hammer hammer hammer mekanisme
  • Lufttilslutning: Indvendigt gevind 16,41 mm (3/8″)
  • Koblingsstik: Nominel diameter 7,2 (medfølger)
  • Det anbefalede tilspændingsmoment er 922 Nm
  • Slangediameter (anbefales): 10 mm
  • Driftstryk (bar): 6,3
  • Lydeffektniveau (ved driftstryk): 93 db(A) LP W.
  • Vibrationsacceleration: 7,47 m/s2
  • Udløsningsmoment (maks.) bestemt med skruestørrelse M: 32
  • Højre/venstre rotation: Tre trin (med uret), et trin (mod uret)
  • Kuldeisolerende håndtag
  • Output: Kvadratisk massiv 20 mm (3/4″)
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 17 ∙ 19
  • Maks. tilspændingsmoment: 1085 Nm
  • Maksimalt frigørelsesmoment: 1890 Nm
  • Lydtryk (ved driftstryk): 104 dB(A) LP A..
  • Omdrejninger/minut: 7300
  • Luftforbrug [l/min]: 153 l/min (2,5 l/sek.)
  • Antal værktøjer: 6

Leveringsomfang:

  • 903SLG6-17
  • 903SLG6-19
  • 1000S-G1736
  • 1000S-H1736
  • 1003S-1

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven