Trykluftslange Euro 6 mm x 11 mm / 10 m

Art.-nr.: 901054916
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Slange

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 901054916
EAN/GTIN 4003665361468
Producentnummer 901054916
L-nummer L01750 1393
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til alle normale anvendelser
  • Med hurtigkobling og nippel

Egenskab:

  • Udførelse: Med lynkobling og nippel
  • Udvendig Ø: 11 mm
  • Indvendig Ø: 6 mm
  • Længde: 10 m.
  • Maks. Tryk: 20 bar
  • Profil: Euro

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven