Nøgle ∙ 12-spids

Art.-nr.: 900Z-19
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 900Z-19
EAN/GTIN 4000896045549
Producentnummer 900Z-19
L-nummer L60140 299

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med rifling
  • Overflade: Forkromet, poleret
  • DIN 3124; ISO 2725-1.
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Udvendig dobbelt sekskant trækprofil
  • Skruenøgle størrelse: 19 mm
  • Mål / længde: 38 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 26,6 mm
  • Diameter D2 (på drevet): 23 mm
  • Nettovægt (kg): 0,07 kg
  • Til manuel betjening

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven