Værktøjssæt til ∙ driv ∙ led og ∙ akselaksler

Art.-nr.: 900SZ/4
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 900SZ/4
EAN/GTIN 4000896156375
Producentnummer 900SZ/4
L-nummer L60140 1722

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Aktivering af drev- og propelakselskruesamlinger,
f.eks. Skruenøgle størrelse 24 mm til VW Touran 2006 → og Passat C
skruenøgle størrelse 30 mm til akselmøtrik på VW Golf 4 ∙ ŠKODA Polo og New-Beetle ∙ AUDI TT 1,8 → Octavia ∙ Superb ∙ Fabia skruenøgle størrelse 32 mm til aktivering af propelakselfittingen i hjulnavet på VW Touareg 2003 ∙

skruenøgle størrelse 36 mm til akselmøtrik BMW 3er ∙ 5er ∙ 7er ∙ Z3 ∙ M3
VW Polo år 2001 → ∙ Golf Plus 1,9 TDI år 2005 → ∙ SEAT Ibiza år 2002 →
montering af hjulnav på forakslen Renault Twingo 3 ∙ SMART (453) Fortwo / forFour Year 2014 →
  • Overflade: Fosfateret, olieret
  • DIN 3129; ISO 2725-2.
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Udvendig dobbelt sekskant trækprofil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 24-36
  • Nettovægt (kg): 0,99 kg
  • Til maskindrift
  • Antal værktøjer: 4

Leveringsomfang:

  • 900SZ-24
  • 900SZ-30
  • 900SZ-32
  • 900SZ-36

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven