Slagnøgle ∙ 12-punkts

Art.-nr.: 900SZ6-22
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 900SZ6-22
    EAN/GTIN 4000896225316
    Producentnummer 900SZ6-22
    L-nummer L60140 5346

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Aktivering med stød- eller maskinskruetrækkeradaptere, f.eks. HAZET 1003S-1 eller topnøgle 24 4 mm giver mulighed for høj kraftoverførsel med valgfri 20 mm = 3i kortafstand
    • Sekskantmonteret på fatningen muliggør tilpasning til 20 mm = 3kortdrev4
    • Kort design
    • Med hul til låsestift eller låsefjeder og rille til O-ring
    • Overflade: Fosfateret, olieret
    • Svarer til din 3129, ISO 2725-2
    • Fremstillet i Tyskland
    • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.), udvendig sekskant 24 mm
    • Output: Udvendig dobbelt sekskant trækprofil
    • Skruenøgle størrelse: 22 mm
    • Mål / længde: 40 mm
    • Diameter D1 (på udgangen): 32,5 mm
    • Diameter D2 (på drevet): 27 mm
    • Til maskindrift

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven