Slagnøgle ∙ 12-punkts

Art.-nr.: 900SZ-24
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 900SZ-24
EAN/GTIN 4000896115556
Producentnummer 900SZ-24
L-nummer L60140 209
Producent HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Aktivering af propelakselfitting VW Golf 2004 →, Touran 2004 →, Golf Plus 2006 →, EOS 2006 →, Scirocco 2009 →, Tiguan år 2008 →, AUDI A3 år 2004 →, TT år 2007 →
  • Med hul til låsestift eller låsefjeder og rille til O-ring
  • Overflade: Fosfateret, olieret
  • DIN 3129; ISO 2725-2.
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Udvendig dobbelt sekskant trækprofil
  • Skruenøgle størrelse: 24 mm
  • Mål / længde: 44 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 35 mm
  • Diameter D2 (på drevet): 30 mm
  • Nettovægt (kg): 0,17 kg
  • Til maskindrift

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven