Slagnøgle ∙ 12-punkts

Art.-nr.: 900SZ-21
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 900SZ-21
EAN/GTIN 4000896075362
Producentnummer 900SZ-21
L-nummer L60140 210

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med hul til låsestift eller låsefjeder og rille til O-ring
  • Overflade: Fosfateret, olieret
  • DIN 3129; ISO 2725-2.
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Udvendig dobbelt sekskant trækprofil
  • Skruenøgle størrelse: 21 mm
  • Mål / længde: 40 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 30 mm
  • Diameter D2 (på drevet): 31,3 mm
  • Nettovægt (kg): 0,15 kg
  • Til maskindrift

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven