Stiknøgle ∙ 6-punkts

Art.-nr.: 900SLG6-24
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 900SLG6-24
    EAN/GTIN 4000896232789
    Producentnummer 900SLG6-24
    L-nummer L60140 5461

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Aktivering med stød- eller maskinskruetrækkeradaptere, f.eks. HAZET 1003S-1 eller topnøgle 24 4 mm giver mulighed for høj kraftoverførsel med valgfri 20 mm = 3i kortafstand
    • Aktivering af hjulbolte / hjulmøtrikker på små erhvervskøretøjer, f.eks. FIAT Ducato ∙ PEUGEOT jumper
    • Lang udførelse
    • Med hul til låsestift eller låsefjeder og rille til O-ring
    • DIN 3129; ISO 2725-2.
    • Fremstillet i Tyskland
    • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.), udvendig sekskant 24 mm
    • Output: Udvendig sekskant trækprofil
    • Skruenøgle størrelse: 24 mm
    • Mål / længde: 85 mm
    • Diameter D1 (på udgangen): 35 mm
    • Diameter D2 (på drevet): 26,9 mm
    • Til maskindrift

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven