Topnøgle FORD hjulboltning udvendig sekskantet trækkraftprofil firkantet 12,5 mm (1/2 tomme)

Art.-nr.: 900SLG-1822/3
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
Artikelnummer 900SLG-1822/3
EAN/GTIN 4000896246274
Producentnummer 900SLG-1822/3

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sæt med 3 dele inklusive forlængelse 917S-3 til FORD modeller B-MAX ∙ C-MAX ∙ EcoSport ∙ Fiesta ∙ Focus ∙ Grand C-MAX ∙ KA ∙ Kuga ∙ Mondeo ∙ Puma ∙ Ranger ∙ Tourneo ∙ Transit ∙ s-MAX ∙ Galaxy ∙ Transit ∙ Tourneo Connect ∙ Tourneo Custom ∙ Mustang
  • Frigørelsesværktøj kan bruges på begge sider til FORD -modeller
  • Hvis kromdækslet mangler eller deformeres, kan hjulmøtrikken ikke længere betjenes med en standardfatning
  • Løsning: To dobbelte fatninger i stedet for fire individuelle fatninger
  • Drift med 917S-3
  • Overflade: Fosfateret, olieret
  • Kvadratisk i henhold til din 3120
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Udvendig sekskant trækprofil
  • Til maskindrift
  • Antal værktøjer: 3

Leveringsomfang:

  • 900SLG-18X20
  • 900SLG-20X22
  • 917S-3

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven