Stiknøgle ∙ 6-punkts

Art.-nr.: 900SLG-15
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 900SLG-15
    EAN/GTIN 4000896104277
    Producentnummer 900SLG-15
    L-nummer L60140 4047

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Lang udførelse
    • Med hul til låsestift eller låsefjeder og rille til O-ring
    • Overflade: Fosfateret, olieret
    • DIN 3129; ISO 2725-2.
    • Fremstillet i Tyskland
    • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
    • Output: Udvendig sekskant trækprofil
    • Skruenøgle størrelse: 15 mm
    • Mål / længde: 85 mm
    • Diameter D1 (på udgangen): 23,5 mm
    • Diameter D2 (på drevet): 30 mm
    • Nettovægt (kg): 0,24 kg
    • Til maskindrift

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven