Sæt af slagnøgler

Art.-nr.: 900SK/4
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 900SK/4
EAN/GTIN 4000896201785
Producentnummer 900SK/4

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Særligt velegnet i forbindelse med korte slagnøgler, f.eks. HAZET 9012ATT ∙ 9012A- 1 ∙ 9012M ∙ 9012M- 1 ∙ 9012MT
  • Ekstra kort design
  • Med hul til låsestift eller låsefjeder og rille til O-ring
  • Overflade: Fosfateret, olieret
  • DIN 3129; ISO 2725-2.
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Udvendig sekskant trækprofil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 13 ∙ 17 ∙ 19 ∙ 21
  • Mål / længde: 29 mm
  • Til maskindrift
  • Antal værktøjer: 4

Leveringsomfang:

  • 900SK-13
  • 900SK-17
  • 900SK-19
  • 900SK-21

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven